日本プラパレット(NPC)
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ
フラットタイプで業界最軽量!
Fシリーズ相当の強度を維持して10%以上の軽量化!
帯状滑り止めテープにより防滑性が向上!
平置き段積み~ラック保管まで幅広い物流シーンに最適!
用途
平置き.段積み用
仕様
ハンドリフター使用可能
長さ(mm)
1300
幅(mm)
1100
型式
片面四方差し
質量(kg)
18.2
高さ(mm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76041404
AZFD1311E
PP
ブルー
1000
4000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません