日本プラパレット(NPC)
EXシリーズ 輸出梱包推奨
プラスチック製は、燻蒸・熱処理が不要です。
荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻きを適切に施すことで、1tonまで積載が可能です。
原料はオレフィン系プラスチックで、使用後もリサイクルが可能です。
用途
輸出梱包推奨、均等積み付け用
仕様
ハンドリフター使用可能
長さ(mm)
1200
幅(mm)
1000
型式
片面四方差し
質量(kg)
9.7
高さ(mm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76041438
EXA1210-150H
再生PP
ブラック
1000
2000
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません