曜日別特売

Fシリーズスタンダードパレット

Fシリーズスタンダードパレット - 日本プラパレット(NPC)

平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。
耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度)
格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。
水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。
空気の流通がよく穀物の保管に最適です。

用途平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用不可型式両面四方差し高さ(mm)140内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041474FM1111PEグレー100040001100
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76041483FM1111PEブラウン100040001100
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76041499FM1310PPブラウン100040001300
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76041508FM1311PPブラウン100040001300
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする