日本プラパレット(NPC)
Hシリーズメッシュタイプ 高剛性パレット
格子構造のメリットをそのままに、自動倉庫対応の高剛性を実現しました。
Fシリーズを特殊強化樹脂で成形したタイプもございます。
用途
自動倉庫対応
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1100
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76041614
HG1111
PP
ブルー
1000
4000
片面二方差し
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76041623
HS1111
PP
ブルー
1000
4000
両面二方差し
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません