日本プラパレット(NPC)
Lシリーズ 軽量パレット
平置き、段積み用途とすることで軽量化を追求しました。
軽量化と輸配送・保管に対応する強度を両立しました。
軽量化により、大幅なコストダウンが可能です。
用途
カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用
仕様
ハンドリフター使用可能
型式
片面四方差し
高さ(mm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76041639
LA1108
PP
ブルー
1000
4000
1100
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76041648
LA1212
PP
ブルー
1000
4000
1200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません