日本プラパレット(NPC)
Pシリーズ 低発泡成形高剛性パレット
発泡成形で厚肉部を形成し高い剛性を付与、自動倉庫・ラックに対応。
フラットな積載面
P函、ドラム缶など滑り易い荷物も、テープ状滑り止めでガッチリホールド
用途
自動倉庫対応、ドラム缶積載用
仕様
ハンドリフター使用不可
長さ(mm)
1200
幅(mm)
1200
型式
両面二方差し
質量(kg)
32.7
高さ(mm)
160
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76041666
PB1212E
PP
グリーン
1250
5000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません