日本プラパレット(NPC)
Pシリーズ 低発泡成形高剛性パレット
発泡成形で厚肉部を形成し高い剛性を付与、自動倉庫・ラックに対応。
フラットな積載面
P函、ドラム缶など滑り易い荷物も、テープ状滑り止めでガッチリホールド
用途
自動倉庫対応
仕様
ハンドリフター使用可能
型式
片面四方差し
高さ(mm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76041684
PFD1111E
PP
グリーン
1000
4000
1105
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76041693
PFD1210E
PP
グリーン
1000
4000
1205
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません