曜日別特売

Zシリーズ ガスアシスト成形高剛性パレット

Zシリーズ ガスアシスト成形高剛性パレット - 日本プラパレット(NPC)

先端テクノロジー「ガスアシスト成形法」によりJIS-A種の強度を保ちながら軽量化を実現しました。
強度が必要な厚肉部分にガスを封入し中空部分を形成して強度を落とさず質量を軽減しました。
補強材を一切使わず100%リサイクルが可能です。
フラットな積載面+好評の帯状滑り止め
P函などの滑りやすい荷物もガッチリホールドします。
印刷・バーコードラベル保護用凹面構造
パレットを立てても印刷やラベルを傷付けません。

用途自動倉庫対応仕様ハンドリフター使用不可長さ(mm)1100幅(mm)1100型式両面二方差し質量(kg)20.3高さ(mm)144内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041763ZR1111-5EPPブラウン10004000
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする