スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。
反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。
(環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)
用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI電源電圧(V)DC5±10%消費電力(mA)280(動作時)光源(nm)赤色LED617(エイミング617)保存温度範囲(℃)-40~70強度落下試験:1mの高さから自由落下使用環境湿度(%)5~95(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~50シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)イメージセンサー1280H×800Vピクセル内容量1個