サカエ
軽量開放型棚ボルトレス ホワイトグレー色 荷重(kg):600/棚1連当り
ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
色
グレー
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
300
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
100
棚ピッチ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
600
棚板内寸・間口(mm)
1200
棚板内寸・奥行(mm)
300
均等耐荷重(kg/段)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76042549
KF1314
25
1800
4
1200×300×1800
¥
34,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76042558
KF2315
31
2100
5
1200×300×2100
¥
40,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76042567
KF2316
35
2100
6
1200×300×2100
¥
46,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76042576
KF1315
30
1800
5
1200×300×1800
¥
39,770
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76042585
KF3316
37
2400
6
1200×300×2400
¥
46,740
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76042594
KF3317
42
2400
7
1200×300×2400
¥
52,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る