曜日別特売

中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ

中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ - サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ - サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ - サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ - サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ - サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ - サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ - サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ - サカエ

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全128種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
128種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76046767NL-812312004509003900×450×1200
41,630
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046776NL-814312006009003900×600×1200
45,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046785NL-815312007509003900×750×1200
56,660
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046794NL-816312009009003900×900×1200
62,310
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046803NL-83231200450120031200×450×1200
47,240
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046819NL-83431200600120031200×600×1200
54,290
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046828NL-83531200750120031200×750×1200
66,670
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046837NL-83631200900120031200×900×1200
71,580
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046846NL-85231200450150031500×450×1200
53,930
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046855NL-85431200600150031500×600×1200
63,990
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046864NL-85531200750150031500×750×1200
75,610
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046873NL-85631200900150031500×900×1200
83,290
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046889NL-87231200450180031800×450×1200
62,390
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046898NL-87431200600180031800×600×1200
71,470
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046907NL-87531200750180031800×750×1200
87,240
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046916NL-87631200900180031800×900×1200
98,440
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046925NL-812412004509004900×450×1200
49,140
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046934NL-814412006009004900×600×1200
53,770
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046943NL-815412007509004900×750×1200
69,260
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046959NL-816412009009004900×900×1200
76,950
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046968NL-83241200450120041200×450×1200
55,880
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046977NL-83441200600120041200×600×1200
65,380
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046986NL-83541200750120041200×750×1200
82,030
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76046995NL-83641200900120041200×900×1200
88,690
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047004NL-85241200450150041500×450×1200
64,260
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047013NL-85441200600150041500×600×1200
77,790
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047029NL-85541200750150041500×750×1200
93,290
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047038NL-85641200900150041500×900×1200
103,780
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047047NL-87241200450180041800×450×1200
75,030
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047056NL-87441200600180041800×600×1200
87,140
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047065NL-87541200750180041800×750×1200
108,370
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047074NL-87641200900180041800×900×1200
123,400
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047083NL-912315004509003900×450×1500
43,650
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047099NL-914315006009003900×600×1500
47,120
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047108NL-915315007509003900×750×1500
58,720
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047117NL-916315009009003900×900×1500
64,360
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047126NL-93231500450120031200×450×1500
49,270
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047135NL-93431500600120031200×600×1500
56,280
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047144NL-93531500750120031200×750×1500
68,740
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047153NL-93631500900120031200×900×1500
73,650
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047169NL-95231500450150031500×450×1500
55,940
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047178NL-95431500600150031500×600×1500
66,050
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047187NL-95531500750150031500×750×1500
77,650
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047196NL-95631500900150031500×900×1500
85,320
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047205NL-97231500450180031800×450×1500
64,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047214NL-97431500600180031800×600×1500
73,510
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047223NL-97531500750180031800×750×1500
89,320
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047239NL-97631500900180031800×900×1500
100,460
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047248NL-912415004509004900×450×1500
51,190
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76047257NL-914415006009004900×600×1500
55,820
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする