曜日別特売

形態安定Yシャツ

形態安定Yシャツ - 日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)形態安定Yシャツ - 日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)形態安定Yシャツ - 日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)
(1件のレビュー)

シワになりにくく、ノーアイロンでも着用可能 【防縮】【速乾】 お手入れ簡単! 忙しいあなたに必着アイテム

性別男性混率(%)ポリエステル80/綿20内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
衿廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76055779GY233728M3982
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76055788GY233735L4184
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76055797GY233742LL4386
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76055779
2024-08-12
用途: 通勤
運輸・通信業

お試しで買ってみました。コレはダメです。生地はペラペラ、変に光沢があって安っぽい。ジャケットを脱がない前提で着るなら使えなくはないかというレベルの品物です。白いシャツなら何でも良いという人向けですが、このクオリティなら紳士服店で見て触って買った方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする