固定ベース 認定品

固定ベース 認定品 - 平和技研固定ベース 認定品 - 平和技研
(1件のレビュー)

(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース

用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7605596448.6Φ
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76055964
2023-12-31
用途: トタン屋根の骨組み
TSUKIJI建設業・工事業

単管パイプを柱として使い、足元をコンクリートで固める際に固定ベースを用います。パイプが安定するので重宝します。ただ、単管パイプが固定できる穴開きが売っていないことが多いです。残念

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする