平和技研
自在ベース
質量(kg)
1.42
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
140 × 140
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ベース穴径(Φmm)
12
内容量
1箱(20個)
注意
※ (社)仮設工業会認定外です。枠組足場での使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76055973
48.6Φ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください