曜日別特売

ジャッキベース 認定品

ジャッキベース 認定品 - 平和技研
(2件のレビュー)

(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース

用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7605598934Φ x 380
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 脱着式軽トラックキャンピングカーの支えの脚として使用しています。
株式会社ニューアベタ自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカー販売をしています。代理店でもある300kg近くの軽トラック用キャンピングカーシェルのジャッキ式支え脚として使用しています。コスパも良く、しっかりとしたいい商品です。

2025-12-14
用途: 足場
山出工務店建設業・工事業

ベース下に、手持の自在ゴムタイヤを溶接し、単管パイプ足場をローリングタワーとして使用した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする