平和技研
自在ジャッキベース
(1件のレビュー)
長さ(mm)
ネジ棒:約380
質量(kg)
3.75
表面処理
電気メッキ
棒径(Φmm)
ネジ:34
ベース寸法(mm)
140 × 140
ベース穴径(Φmm)
12
内容量
1式(5個)
注意
※ (社)仮設工業会認定外です。枠組足場での使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76056007
34Φ x 380
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください