曜日別特売

防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型

防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 - 興研

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。

用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号指定防護係数10内容量1個
関連資料:(7.21MB)
注意
※ケイサンカルシウム板第1種を切断により除去する場合は、電動ファン付呼吸用保護具が必要となりますので本製品は使用できません。(建築物の解体などに関わる石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 確認)※1180型は、アルファリングフィルタLAS-51型に付け替えて防じんマスク1180-05型として使用が可能です。使用可能な作業については取扱説明書をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76056488126519-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
76056497126535S
オープン
2,998
3,298(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする