グローブマニア(川西工業)
N95/DS2 使いきり防じんマスク 20枚入
DS2とN95の認証を得たマスクです。
アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。
内側の鼻部にはクッションが付いており装着中も快適です。
用途
医療現場、土木作業、建築業、解体作業
寸法(mm)
約140×125
色
ホワイト
吸気抵抗(Pa)
43
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
TM531
使用限度時間(h)
12
排気抵抗(Pa)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
関連資料:
商品チラシ(0.29MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74825165
7065
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください