エレコム
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃 軽量 薄型
端末の薄さ、軽さを損ねないウルトラスリムタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
タイプ
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76056768
PM-A22SPLFUJPND
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
-
-
ディープピンク
ケース本体×1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
76056759
PM-A22SPLFUJNV
iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
耐衝撃、薄型
手帳型
ネイビー
-
オープン
取扱い終了
76056777
PM-A22SPLFUJPNL
iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
耐衝撃、薄型
手帳型
スモーキーピンク
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください