エレコム
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76056786
PM-A22SPLFYBK
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
ブラック
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください