曜日別特売

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ZEROSHOCK 衝撃吸収フィルム付属

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ZEROSHOCK 衝撃吸収フィルム付属 - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ZEROSHOCK 衝撃吸収フィルム付属 - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ZEROSHOCK 衝撃吸収フィルム付属 - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ZEROSHOCK 衝撃吸収フィルム付属 - エレコム
(1件のレビュー)

6つの衝撃吸収構造で機器本体を衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。

セット内容ケース本体×1、液晶保護フィルム(衝撃吸収)×1材質(フィルム)PET、ポリウレタン(吸着面:シリコン膜)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76057267PM-A22SZEROBKiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7-ブラック-ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
76057276PM-A22SZERORDiPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7ケース型レッド耐衝撃ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
76057285PM-A22SZEROSViPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7ケース型シルバー耐衝撃ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76057276PM-A22SZERORD76057267PM-A22SZEROBKPM-A22SZERORD iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ZEROSHOCK 衝撃吸収フィルム付属 エレコム 76057267iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ZEROSHOCK 衝撃吸収フィルム付属エレコム1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76057267
2024-01-22
用途: 廃棄物回収時の作業
株式会社シンシアサービス業

シリコンカバーがフィットしているので、スタイリッシュであり、作業中も滑りにくくよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする