iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム 0.33mm 硬度10H
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET内容量1個