iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスライクフィルム 薄型 硬度9H 高透明 エアーレス

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスライクフィルム 薄型 硬度9H 高透明 エアーレス - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスライクフィルム 薄型 硬度9H 高透明 エアーレス - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスライクフィルム 薄型 硬度9H 高透明 エアーレス - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスライクフィルム 薄型 硬度9H 高透明 エアーレス - エレコム

ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの薄型タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護フィルムです。

対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護フィルム(薄型仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76057818PM-A22SFLGL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする