iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム ゴリラ 薄型 0.21mm 硬度10H
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護ガラス(Gorilla(R)ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET内容量1個