iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋軽減 エアーレス
マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用衝撃吸収フィルムです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6特性エアーレス、反射防止、指紋軽減、衝撃吸収、スムースコート、抗菌加工、フッ素コート、ハードコート、再吸着、自己吸着、ハーフカット、チラつき防止セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)約4.7内容量1個