液晶画面を隅から隅まで保護できます。専用ヘラ付きで貼りつけやすく、液晶画面をしっかり守るブルーライトカット・反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護フィルムです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(耐衝撃ブルーライトカット防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン内容量1個