iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 高透明 指紋軽減 エアーレス

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 高透明 指紋軽減 エアーレス - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 高透明 指紋軽減 エアーレス - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 高透明 指紋軽減 エアーレス - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 高透明 指紋軽減 エアーレス - エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム 高透明 指紋軽減 エアーレス - エレコム
(1件のレビュー)

iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6の液晶画面をキズや汚れから守る、高透明タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護フィルム(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058387PM-A22SFLTG
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 食品工場にて使用
製造業

社用携帯電話に貼るため、購入しました
比較的安価なのと、貼りやすかったので満足してます
すでに、リピート中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする