平岡織染
エコターポ
RoHS2対応の糸入りメッシュフィルムです。また塩ビ品と比べ軽量で、食品衛生法厚生省告示第20号適合品です。
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雪
形状
ロールタイプ
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
幅(cm)
巻数(m)
材質
質量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76058396
H-202
0.27
透明
205
30(乱)
基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系
270
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058405
H-303
0.37
透明
92
50(乱)
基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系
220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058414
OH-1000
0.46
ホワイト
185
50(乱)
基布:ポリエステル101%、樹脂:ポリオレフィン系
400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません