曜日別特売

LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps - エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps - エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps - エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps - エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps - エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps - エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps - エレコム
(1件のレビュー)

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。

ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約54材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058728EDC-GUC3H2-B
6,330
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76058728
2024-09-02
用途: ノートパソコンに使用しております。
医療法人恵仁会 医療・福祉・介護関連業

移動先の部屋にあるコードによりパソコンが使えない時、変換して使用可能になり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする