アップルウォッチ バンド SE、Series 7、6、5、4、3、2、1 [ 45mm 44mm 42mm ] ステンレス チェーンベルト

アップルウォッチ バンド SE、Series 7、6、5、4、3、2、1 [ 45mm 44mm 42mm ] ステンレス チェーンベルト - エレコム

細い輪のチェーンにラインストーンが埋め込まれ、きらびやかなブレスレットのようなデザインのApple Watch Series 7 [45mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]用ステンレスチェーンバンドです。

対応機種Apple Watch Series 7 [45mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]セット内容バンド×1、調整工具×1材質バンド本体:ステンレススチール、ガラスバンド長(mm)約145~195※装着可能な手首のサイズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058974AW-45BDSSJBKブラック
8,430
取扱い終了
76058983AW-45BDSSJGDゴールド
8,430
取扱い終了
76058999AW-45BDSSJSVシルバー
8,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする