曜日別特売

iPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット

iPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット - エレコムiPad 10.2インチ 第9 8 7世代 (2021 2020 2019年) 用 のぞき見防止フィルター 着脱式 360度(上下左右) タッチ操作可 ブルーライトカット - エレコム

移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。

対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)セット内容のぞき見防止フィルター×1材質のぞき見防止フィルター : PET、シリコンブルーライトカット率約42%取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.46紫外線カット可視光線透過率(%)63フレーム厚さ(mm)約1.3寸法(幅W×高さH)(mm)約171×247サイズ(inch)10.2適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605機能【静電気防止】×紫外線遮断率(%)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059044TB-A21RFLNSPF4
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする