スワンハート 水銀レス血圧計 卓上型
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計
水銀を使用していない電子式
水銀づまりの心配なし
取り扱いが簡単
メンテナンスが不用
環境にやさしく廃棄に困らない
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用
シリコン製の送気球で加圧も楽に
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能
卓上型
机上に置いて測定。専用スタンド(別売)に装着すればスタンド型に
大きなアクセサリポケット
測定部位左上腕または右上腕
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
表示圧力範囲数値:0~300mmHg/バー: 20~280mmHg
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
誤差圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5%
加圧方式送気球による手動加圧方式
減圧方式可変式排気弁方式
検出器静電容量型圧力センサ×1個
表示3桁数値によるディジタル表示方式、バー表示によるディジタル表示方式
電源単3形アルカリ乾電池 2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×202×326
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書(保証書付き)、シリコン送気球
保証期間1年
質量(g)約540(乾電池含まず)
仕様【急排】電磁弁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×326×202
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
内容量1台
取扱説明書:
(0.91MB)
注意
※腕に重度の血行障害のある人は必ず医師と相談のうえ使用してください。体調不良をおこすおそれがあります。※傷など未治癒の腕にカフを巻かないでください。
※点滴や輸血を行っている腕にカフを巻かないでください。怪我や事故をおこすおそれがあります。
※カフの巻き方の注意
正しく巻かないと測定できない場合があります。
※衣類の上から巻くと測定誤差の原因になります。
※途中で測定を中止したい場合はもう一度「ON/OFF」ボタンを押してください。
※本機は万が一電源を切り忘れても約5分後自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を備えております。
※表示部に電池不足マークが点灯した場合は、乾電池を2個同時に新しいものとお取替えください。
※直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください。
※ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください。
※傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください。
※他の医療用具や器具と接続しないでください。事故のおそれがあります。
※動作温湿度範囲内でご使用ください。