曜日別特売

デジタル身長計

デジタル身長計 - A&D

ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定
専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り
体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示
RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能
電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式

測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)最小表示0.1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)内容量1台
取扱説明書:(1.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059105AD-6400
85,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする