バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品

バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品 - A&D

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)
計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)
両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能
BMI計算機能、風袋引き機能付き
丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能
RS-232C標準装備(D-Sub9P)

ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル質量(kg)17.7表示形式デジタル内容量1台
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059209AD6106RL-01N00北海道1区
198,000
168,300
185,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059218AD6106RL-02N00青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県2区
198,000
168,300
185,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059227AD6106RL-03N00福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県3区
198,000
168,300
185,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059236AD6106RL-04N00群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)4区
198,000
168,300
185,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059245AD6106RL-05N00鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県5区
198,000
168,300
185,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする