曜日別特売

バリアフリースケール 手すり付き 検定品

バリアフリースケール  手すり付き 検定品 - A&Dバリアフリースケール  手すり付き 検定品 - A&Dバリアフリースケール  手すり付き 検定品 - A&D

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール
医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に
うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量
計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮
必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能
軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化
BMI計算機能、風袋引き機能付き
RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)

精度等級3級ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル内容量1台
取扱説明書:(2.37MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059358AD6107R-01N001区北海道
190,000
161,500
177,650(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76059367AD6107R-02N002区青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
190,000
161,500
177,650(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76059376AD6107R-03N003区福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
190,000
161,500
177,650(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76059385AD6107R-04N004区群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
190,000
161,500
177,650(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76059394AD6107R-05N005区鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
190,000
161,500
177,650(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする