ベッドサイドスケール 検定品

ベッドサイドスケール 検定品 - A&D

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利
病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなど
軽量・小型・薄型のニューフォルム
表示方向切替が可能で、集団健診時に便利な対面表示に。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転
バックライト付液晶表示
足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能
RS-232C通信ポート1ch標準装備(通信ケーブルは別売)
個人モード、健診モード、はかりモードの3つの表示固定モードを選択可能

精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×314×57電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約3付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約3表示形式デジタル内容量1台
取扱説明書:(1.19MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059403AD6121A-01N001区北海道
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76059419AD6121A-02N002区青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76059428AD6121A-03N003区福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76059437AD6121A-04N004区群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76059446AD6121A-05N005区鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする