業務用体重計 スマートスケール 検定品

業務用体重計 スマートスケール 検定品 - A&D

取引・証明用 検定付き
精度等級3級 使用地域をご確認ください。
医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計
クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計
バリアフリー対応
業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯
表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能
パーソナルプリセット風袋機能
RS-232C標準装備(D-Sub9P)

精度等級3級ひょう量(kg)200目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)測定範囲(kg)1(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル内容量1台
取扱説明書:(1.07MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後3週間前後となります(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください)。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059455AD6209-01N001区北海道
60,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059464AD6209-02N002区青森県、岩手県、宮城県、秋田県
60,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059473AD6209-03N003区山形県、福島県、茨城県、新潟県
60,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059489AD6209-04N004区栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、
鳥取県、島根県
60,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059498AD6209-05N005区長野県、東京都(全域)、神奈川県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
60,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059507AD6209-06N006区鹿児島県(薩摩地方を除く)
60,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76059516AD6209-07N007区沖縄県
60,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする