曜日別特売

内蔵SSD

内蔵SSD - トランセンド
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降保証期間5年動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェースNVMe PCIe Gen4×4寸法(mm)両面:80×22×3.77質量(g)10規格M.2 2280MTBF平均故障間隔(h)5500000内容量1枚
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります。
※TBWは最大容量での値です
※PCIe×2コネクタのM.2スロットしか搭載されていないM/Bではパフォーマンスを最大限発揮できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
TBW(総書き込み容量)
転送速度(MB/sec)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059848TS1TMTE240S1TB1700最大3800/2800
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
76059839TS500GMTE240S500GB850最大3800/3200
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする