曜日別特売

DJI Pocket 2 Do-It-Allハンドル

DJI Pocket 2 Do-It-Allハンドル - DJI

内蔵Wi-Fi & Bluetoothモジュール、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ ねじ穴を搭載し、快適な持ち心地を実現します。Wi-Fi経由でDJI Mimoアプリと接続すれば、スマートフォンからPocket 2を操作することができます。DJI ワイヤレスマイク トランスミッターを使用してワイヤレスで録音したり、3.5mmのオーディオアダプターを使用して外部のイヤホンやヘッドフォンに接続したりすることができます。映像をプレビューする時は、内蔵スピーカーで音声を再生できます。底部に1/4インチねじ穴があるので三脚や追加のアクセサリーと互換性があります。

用途内蔵ワイヤレスモジュール、Bluetooth、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ 三脚取り付け穴を搭載し、快適な持ち心地を実現セット内容DJIPocket2Do-It-Allハンドル×1寸法(mm)50×28.6×22.8質量(g)36.3動作周波数(GHz)Wi-Fi:2.400~2.4835/5.725~5.850、Bluetooth/GFSK:2.400~2.4835動作温度範囲(℃)0~40互換性DJI Pocket 2仕様【伝送電力】Wi-Fi:2.4 GHz: ≦23 dBm (FCC)、≦19 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))/5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)、Bluetooth: <4 dBm、GFSK: <13 dBm (FCC/SRRC)、<10 dBm (CE/MIC(日本))内容量1個
注意
※5.8GHzは、一部の地域では対応していません。(日本国内では2.4GHzのみ利用可) 現地の法律および規制を順守してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063804CP.OS.00000122.01
オープン
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする