曜日別特売

DJI Pocket 2 防水ケース

DJI Pocket 2 防水ケース - DJI

DJI Pocket 2 防水ケースは、最大60 mの防水性を備え、Pocket 2でグレアや歪みの少ない高品質な水中撮影を実現します。内部クランプにより、ジンバルを固定します。外面にシャッター/録画ボタンや2つの取り付けブラケットが搭載され、より良い撮影体験を提供します。

用途最大60 mの防水性セット内容DJIPocket2防水ケース×1、曇り止めインサート×3、OsmoPocket用対応パッド×1寸法(mm)72.6×81.6×169.9質量(g)112.6水深(m)最大60(水中で使用する際)互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocket内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063813CP.OS.00000125.01
オープン
5,598
6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする