曜日別特売

DJI Pocket 2 広角レンズ

DJI Pocket 2 広角レンズ - DJI

焦点距離(35 mm判換算)が15 mmになり、より広範囲をフレーム内に収めて撮影できます。マグネット式なので、簡単に着脱可能。

用途歪みなく、110°まで拡大した画角セット内容DJIPocket2広角レンズ×1寸法(mm)17.8×15.2×6.7質量(g)3.3互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocketレンズ広角レンズ仕様FOV:110° (DJI Pocket 2)/90° (Osmo Pocket)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063829CP.OS.00000126.01
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする