曜日別特売

DJI Mini 2 2WAY充電ハブ

DJI Mini 2 2WAY充電ハブ - DJI

DJI Mini 2オプション品

用途3個のバッテリーを順番に充電します。また他の端末を充電するためのパワーバンクとしても使用できます。セット内容DJIMini22WAY充電ハブ×1使用温度範囲(℃)5~40入力5V/3A、9V/3A、12V/3A出力USBポート最大5V/2A充電器形名DJI18WUSB充電器、またはQCやUSBPD急速充電プロトコル対応のFCC/CE認定の充電器を使用することを推奨バッテリーBWX161-2250-7.7、BWX161-1065-7.6、MB2-2400mAh-7.2V、MB3-1100mAh-7.6V充電時間(分)約240(BWX161-2250-7.7Vバッテリー×3の場合)※DJI18WUSB充電器を使用して制御された環境下(室温25℃)で測定した場合内容量1個
注意
※データはあくまで参考値で、充電電力/充電ケーブル/温度などの要因に依存し、影響を受けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063865CP.MA.00000328.01
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする