曜日別特売

DJI FPV カーチャージャー

DJI FPV カーチャージャー - DJI

DJI FPV カーチャージャーは、車の電源ソケットに接続して、DJI FPV インテリジェント フライトバッテリーを充電をするために使用します。アクセサリーソケットが一定の温度を超過した場合、過熱保護機能が自動で充電を停止します。

用途車の電源ソケットに接続して、DJI FPVのバッテリーを充電。セット内容DJIFPVカーチャージャー×1入力電圧(V)14使用温度範囲(℃)5~40出力25.2V/3.4Aまたは25.2V/0.8A充電時間(分)約50(バッテリー単体)互換性DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー/DJI FPV バッテリー充電ハブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063917CP.FP.00000039.01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする