曜日別特売

涼感3D立体四層構造不織布 個包装

涼感3D立体四層構造不織布 個包装 - アクティー涼感3D立体四層構造不織布 個包装 - アクティー涼感3D立体四層構造不織布 個包装 - アクティー
(6件のレビュー)

ノーズワイヤーでしっかりフィット! 広い口元空間で息がしやすくメイクが崩れにくく、平ゴムで耳が痛くなりにくい! 接触冷感素材でひんやりクール。

形状柳葉型(ダイヤモンド型)入数(枚)20枚ひもタイプ耳かけ構造4層材質(本体・フィルター)ポリプロピレン、(耳紐)ポリエステル・ポリウレタン、(ワイヤー)ポリエチレン包装形態個包装ホワイト寸法(縦×横)(mm)80×203内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760640575090C
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76064057
2022-12-02
用途: コロナ対策
株式会社シュスイ飲食業

少し小さい気がします。男性にはもっと大きい方がいいですね
特別良いとも思わなかった。辛口ですみません

対象商品 : 76064057
2022-07-27
用途: 日常
株式会社平和工業製造業

とても 呼吸しやすく 丈夫さも兼ね備え
コスパにも非常に満足しています。

対象商品 : 76064057
2022-07-28
用途: 普段の生活
飲食業

涼感かどうかはあまりわかりませんが、普通のマスクより隙間なく着用。開けてすぐは何か薬品のような臭いがするがしばらくすると消える。

対象商品 : 76064057
2022-07-15
用途: 呼吸器に疾患があるので、常時マスクをしています。
サービス業

この暑い時期に常時マスクを着けているので、大変助かります。

対象商品 : 76064057
2022-06-20
用途: 出張用
運輸・通信業

個包装の立体涼感とのことですが、個包装なのに、倉庫のカビ臭が凄いです。かなり臭いです。涼感は最初だけです。とにかく臭いので、開封してから直射日光に数時間当ててから使ってます。とにかく臭いよ!

1が参考にしています
対象商品 : 76064057
2022-06-04
用途: 接客仕事中
サービス業

ひんやりして、口元も空間があり、とても快適に仕事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする