Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ

Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ - イースタン工業

高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。

用途壁出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76064084COⅡ-100LD1000×550×850ダークウッド(コート紙)約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064093COⅡ-100LG1000×550×850パステルグリーン(コート紙)約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064109COⅡ-100LN1000×550×850ナチュラルウッド(コート紙)約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064118COⅡ-100LW1000×550×850ホワイト(低圧メラミン)約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064127COⅡ-100RD1000×550×850ダークウッド(コート紙)約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064136COⅡ-100RG1000×550×850パステルグリーン(コート紙)約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064145COⅡ-100RN1000×550×850ナチュラルウッド(コート紙)約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064154COⅡ-100RW1000×550×850ホワイト(低圧メラミン)約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064163COⅡ-105LD1050×550×850ダークウッド(コート紙)約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064179COⅡ-105LG1050×550×850パステルグリーン(コート紙)約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064188COⅡ-105LN1050×550×850ナチュラルウッド(コート紙)約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064197COⅡ-105LW1050×550×850ホワイト(低圧メラミン)約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064206COⅡ-105RD1050×550×850ダークウッド(コート紙)約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064215COⅡ-105RG1050×550×850パステルグリーン(コート紙)約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064224COⅡ-105RN1050×550×850ナチュラルウッド(コート紙)約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064233COⅡ-105RW1050×550×850ホワイト(低圧メラミン)約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064249COⅡ-120LD1200×550×850ダークウッド(コート紙)約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064258COⅡ-120LG1200×550×850パステルグリーン(コート紙)約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064267COⅡ-120LN1200×550×850ナチュラルウッド(コート紙)約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064276COⅡ-120LW1200×550×850ホワイト(低圧メラミン)約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064285COⅡ-120RD1200×550×850ダークウッド(コート紙)約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064294COⅡ-120RG1200×550×850パステルグリーン(コート紙)約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064303COⅡ-120RN1200×550×850ナチュラルウッド(コート紙)約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064319COⅡ-120RW1200×550×850ホワイト(低圧メラミン)約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする