曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 - イースタン工業

高さが62cmで奥行きが55cmの標準タイプのバックガード付きコンロ台です。

用途据置型の加熱機器専用の標準タイプのバックガード付きコンロ台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76066324CMⅡ-60GTD600×545×620+270ダークウッド(コート紙)約11
35,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066333CMⅡ-60GTG600×545×620+270パステルグリーン(コート紙)約11
35,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066349CMⅡ-60GTN600×545×620+270ナチュラルウッド(コート紙)約11
35,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066358CMⅡ-60GTW600×545×620+270ホワイト(低圧メラミン)約11
35,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066367CMⅡ-70GTD700×545×620+270ダークウッド(コート紙)約13
39,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066376CMⅡ-70GTG700×545×620+270パステルグリーン(コート紙)約13
39,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066385CMⅡ-70GTN700×545×620+270ナチュラルウッド(コート紙)約13
39,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066394CMⅡ-70GTW700×545×620+270ホワイト(低圧メラミン)約13
39,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066403CMⅡ-75GTD750×545×620+270ダークウッド(コート紙)約13
41,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066419CMⅡ-75GTG750×545×620+270パステルグリーン(コート紙)約13
41,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066428CMⅡ-75GTN750×545×620+270ナチュラルウッド(コート紙)約13
41,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066437CMⅡ-75GTW750×545×620+270ホワイト(低圧メラミン)約13
41,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする