イースタン工業
Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 薄型タイプ
高さが62cmで奥行きが46cm薄型タイプのコンロ台です。
用途
据置型の加熱機器専用の薄型タイプのコンロ台です。
材質
(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
仕様
網棚は無し
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全8種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×455×620
700×455×620
色(扉)
ダークウッド(コート紙)
ナチュラルウッド(コート紙)
パステルグリーン(コート紙)
ホワイト(低圧メラミン)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76066446
CYⅡ-60GD
600×455×620
ダークウッド(コート紙)
約6
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066455
CYⅡ-60GG
600×455×620
パステルグリーン(コート紙)
約6
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066464
CYⅡ-60GN
600×455×620
ナチュラルウッド(コート紙)
約6
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066473
CYⅡ-60GW
600×455×620
ホワイト(低圧メラミン)
約6
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066489
CYⅡ-70GD
700×455×620
ダークウッド(コート紙)
約7
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066498
CYⅡ-70GG
700×455×620
パステルグリーン(コート紙)
約7
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066507
CYⅡ-70GN
700×455×620
ナチュラルウッド(コート紙)
約7
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066516
CYⅡ-70GW
700×455×620
ホワイト(低圧メラミン)
約7
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。