曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ

Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 標準タイプ - イースタン工業

高さが80cmで奥行きが55cm標準タイプ調理台です。

材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全16種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76066726CMⅡ-15TD150×550×800ダークウッド(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066735CMⅡ-15TG150×550×800パステルグリーン(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066744CMⅡ-15TN150×550×800ナチュラルウッド(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066753CMⅡ-15TW150×550×800ホワイト(低圧メラミン)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066769CMⅡ-30TD300×550×800ダークウッド(コート紙)約5
30,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066778CMⅡ-30TG300×550×800パステルグリーン(コート紙)約5
30,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066787CMⅡ-30TN300×550×800ナチュラルウッド(コート紙)約5
30,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066796CMⅡ-30TW300×550×800ホワイト(低圧メラミン)約5
30,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066805CMⅡ-45TD450×550×800ダークウッド(コート紙)約8
33,000
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066814CMⅡ-45TG450×550×800パステルグリーン(コート紙)約8
33,000
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066823CMⅡ-45TN450×550×800ナチュラルウッド(コート紙)約8
33,000
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066839CMⅡ-45TW450×550×800ホワイト(低圧メラミン)約8
33,000
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066848CMⅡ-60TD600×550×800ダークウッド(コート紙)約11
40,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066857CMⅡ-60TG600×550×800パステルグリーン(コート紙)約11
40,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066866CMⅡ-60TN600×550×800ナチュラルウッド(コート紙)約11
40,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066875CMⅡ-60TW600×550×800ホワイト(低圧メラミン)約11
40,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする