イースタン工業
Comfy series(コンフィシリーズ) スペーサー 標準タイプ
高さが80cmで奥行きが55cm標準タイプスペーサーです。
材質
(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
質量(kg)
約5
仕様
網棚は無し
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76067049
CMⅡ-10D
100×550×800
ダークウッド(コート紙)
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067058
CMⅡ-10G
100×550×800
パステルグリーン(コート紙)
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067067
CMⅡ-10N
100×550×800
ナチュラルウッド(コート紙)
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067076
CMⅡ-10W
100×550×800
ホワイト(低圧メラミン)
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067085
CMⅡ-5D
50×550×800
ダークウッド(コート紙)
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067094
CMⅡ-5G
50×550×800
パステルグリーン(コート紙)
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067103
CMⅡ-5N
50×550×800
ナチュラルウッド(コート紙)
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067119
CMⅡ-5W
50×550×800
ホワイト(低圧メラミン)
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。