イースタン工業
Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CF デッキ出し水栓タイプ
高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽デッキ出し水栓流し台です。
用途
デッキ出し水栓用の流し台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×550×800
材質
(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具
Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品
4本差し包丁差し
質量(kg)
約11
仕様
網棚は無し
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76068729
CFⅡ-60SD
ダークウッド(コート紙)
¥
52,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068738
CFⅡ-60SG
パステルグリーン(コート紙)
¥
52,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068747
CFⅡ-60SN
ナチュラルウッド(コート紙)
¥
52,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068756
CFⅡ-60SW
ホワイト(低圧メラミン)
¥
52,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。